Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.01.400 86 Hewi LED-Kippspiegel basic 600mm breit, 540mm hoch sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.01.400 86 Hewi LED-Kippspiegel basic 600mm breit, 540mm hoch sand
HEWI 801.01.400 86 Hewi LED-Kippspiegel basic 600mm breit, 540mm hoch sand
HEWI 801.01.400 86 Hewi LED-Kippspiegel basic 600mm breit, 540mm hoch sand
Artikel-Nr.:
     2280-39976347940
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001001166
EAN/GTIN:
     4014885602378
Suchbegriffe:
Kippspiegel
Leuchtspiegel
Lichtspiegel
hewi kippspiegel 600x540x6mm
Hewi LED-Kippspiegel basic 600mm breit, 540mm hoch sand rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten · eingearbeiteter Splitterschutz und integrierte LED-Beleuchtung seitlich · der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist im Stehen wie im Sitzen zu benutzen ·
Weitere Informationen:
eClassID:
27330304
HerstellerNr:
6001001166
Werksnummer:
6001001166
Länge netto mm:
750,00
Breite netto mm:
620,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
10,500000
Gewicht brutto Kg:
10,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
sand
Produktart:
Hewi LED-Kippspiegel basic
Weitere Suchbegriffe: leuchtspiegel, kippspiegel hewi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 473,50*
€ 528,05*
Lager 2280
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 484,67*
€ 544,99*
€ 5,95*
ab € 498,54*
€ 558,46*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,99*
€ 648,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,48*
€ 647,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,99*
€ 628,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,67*
€ 576,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001157
ab € 472,38*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001161
ab € 472,78*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001165
ab € 472,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001167
ab € 471,75*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001171
ab € 470,63*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.40192
ab € 805,49*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.40174
ab € 804,78*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.40155
ab € 802,53*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.40195
ab € 798,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.