| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976291658 Herst.-Nr.: 6000647623 EAN/GTIN: 7612738283605 |
| |
|
| | |
| Handwaschbecken LAUFEN PRO S 45x34cm mit Überlauf ohne Hahnloch weiß Handwaschbecken Laufen Pro S 450x340 · o.HL · m.ÜL · weiß Artikel: HandwaschbeckenMaterial: SanitärkeramikFarbe: 000 weißAusführung:unterbaufähigÜberlauf: mit ÜberlaufHahnloch: ohne HahnlochNorm: EN 31 · EN 14688Maße (mm)Breite: 450Tiefe: 340Höhe: 145Inne Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6000647623 | Werksnummer: | 6000647623 | Länge netto mm: | 450,00 | Breite netto mm: | 340,00 | Höhe netto mm: | 145,00 | Gewicht netto Kg: | 10,000000 | Gewicht brutto Kg: | 10,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Handwaschbecken | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,87* | € 89,48* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 77,74* | € 99,29* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 78,37* | € 100,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 109,07* | € 136,36* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,12* | € 136,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|