| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976291646 Herst.-Nr.: 6000647611 EAN/GTIN: 4014804772021 |
| |
|
| | |
| Handwaschbecken LAUFEN PRO S 480x280mm asym re m ÜL 1 Hahnloch weiß unterbaufähig · Becken links · bei 1 Hahnloch-Ausführung Hahnloch rechts Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 480mm · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6000647611 | Werksnummer: | 6000647611 | Länge netto mm: | 490,00 | Breite netto mm: | 300,00 | Höhe netto mm: | 160,00 | Gewicht netto Kg: | 8,750000 | Gewicht brutto Kg: | 8,750000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Handwaschbecken | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,39* | € 75,10* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 64,92* | € 83,44* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 65,51* | € 84,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 96,34* | € 120,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 67,24* | € 120,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|