Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 200930600 Geberit Stand-Tiefspül-WC iCon Square Rimfree geschl. For f K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 200930600 Geberit Stand-Tiefspül-WC iCon Square Rimfree geschl. For f K
GEBERIT 200930600 Geberit Stand-Tiefspül-WC iCon Square Rimfree geschl. For f K
GEBERIT 200930600 Geberit Stand-Tiefspül-WC iCon Square Rimfree geschl. For f K
Artikel-Nr.:
     2280-39976243530
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     6000642744
EAN/GTIN:
     4022009335613
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Geberit Stand-Tiefspül-WC iCon Square Rimfree geschl. For f Kombi weiß KT 355 x 400 x 635 mm · Vollmenge 6 l · Abgang multidirektional · verdeckte Befestigung · für aufgesetzten AP-Spülkasten · inkl. Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Schraube · Glanzgrad: glänzend · Höhe (1): 400mm · Mit
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000642744
Werksnummer:
6000642744
Länge netto mm:
353,00
Breite netto mm:
640,00
Höhe netto mm:
400,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Stand-Tiefspül-WC iCon Square
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klo tiefspüler, stand klo, klosett
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 303,02*
€ 362,40*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 322,47*
€ 386,37*
€ 5,95*
ab € 339,69*
€ 405,44*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.022,48*
€ 1.293,47*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,40*
€ 431,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,92*
€ 430,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,93*
€ 415,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,47*
€ 399,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,02*
€ 360,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
6000642804
ab € 267,45*
Ähnlich
Geberit
500602012
ab € 236,72*
Ähnlich
Geberit
500602018
ab € 266,33*
Ähnlich
Geberit
211000600
ab € 90,40*
Ähnlich
Geberit
212000600
ab € 203,32*
Ähnlich
Geberit
212010600
ab € 250,04*
Ähnlich
Geberit
212000000
ab € 155,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.