Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGBAG mit Schürze Tragkraft 1.500 kg 90 x 90 x 110 cm, 4 Schlaufen TECTOR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BIGBAG mit Schürze Tragkraft 1.500 kg 90 x 90 x 110 cm, 4 Schlaufen TECTOR
BIGBAG mit Schürze Tragkraft 1.500 kg 90 x 90 x 110 cm, 4 Schlaufen TECTOR
BIGBAG mit Schürze Tragkraft 1.500 kg 90 x 90 x 110 cm, 4 Schlaufen TECTOR
Artikel-Nr.:
     2280-2019559294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     84751
EAN/GTIN:
     4025888275735
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
BIGBAG MIT SCHÜRZE TRAGKRAFT 1.500 KG 90 X 90 X 110 CM 4 SCHLAUFEN TECTOR® Maße: 90 x 90 x 110 cm Norm: DIN EN ISO 21898 Material: Polypropylen Nennlast: SWL 1.500 kg Sicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast) • mit Schürzendeckel zum Zubinden • geschlossener Boden • unbeschichtet • 4 Hebeschlaufen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84751
Werksnummer:
84751
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
90 X 90 X 110 CM 4 SCHLAUFEN TECTOR
Produktart:
Bigbag
Weitere Suchbegriffe: bausack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 5,28825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 499,8904*
€ 594,86958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 495,84*
€ 590,0496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 474,34*
€ 564,4646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 457,3104*
€ 544,19938
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 423,06*
€ 503,4414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.