Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMF-Sack mit Hebeschlaufen, 140 x 220cm mit Verschlussband TECTOR®


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KMF-Sack mit Hebeschlaufen, 140 x 220cm mit Verschlussband TECTOR®
KMF-Sack mit Hebeschlaufen, 140 x 220cm mit Verschlussband TECTOR®
KMF-Sack mit Hebeschlaufen, 140 x 220cm mit Verschlussband TECTOR®
Artikel-Nr.:
     2280-2019559270
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84712
EAN/GTIN:
     4025888275643
Suchbegriffe:
Verschlußband
verschlussband
KMF-SACK MIT HEBESCHLAUFEN, 140 x 220CM MIT VERSCHLUSSBAND TECTOR® Material: Polypropylen Füllmenge: ca. 1200 Liter Abmessung: 140 x 220 cm • 2 Hebeschlaufen • beschichtetes PP-Gewebe • mit Aufdruck für Mineralfaserabfälle • mit Verschlussband
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84712
Werksnummer:
84712
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
140 x 220CM MIT VERSCHLUSSBAND TECTOR®
Produktart:
Sack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,5954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 491,145*
€ 584,46255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 459,64*
€ 546,9716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 435,66*
€ 518,4354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 427,87*
€ 509,1653
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 398,85*
€ 474,6315
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.