Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019074390 Herst.-Nr.: 7,00434E+14 EAN/GTIN: 4053424180199 |
| |
|
| | |
| Duravit Badewanne LUV 1800x850mm freist 2 Rückenschrägen weiß mit nahtloser Verkleidung · Gestell · Spezial-Ab - und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Boden Breite (Breite Liegefläche): 485mm · Boden Länge (Länge Liegefläche): 1040mm · Durchmesser Ablaufloch: 52mm · Freistehend: Ja · Füße verstell Weitere Informationen: | | eClassID: | 10325032501 | HerstellerNr: | 7,00434E+14 | Werksnummer: | 6000672979 | Länge netto mm: | 2060,00 | Breite netto mm: | 1080,00 | Höhe netto mm: | 720,00 | Gewicht netto Kg: | 144,000000 | Gewicht brutto Kg: | 144,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Badewanne LUV |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 4.116,61* | € 4.375,36* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.096,33* | € 4.491,9265* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.265,47* | € 4.530,74* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.267,15* | € 4.549,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4.742,86* | € 5.031,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|