Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019071878 Herst.-Nr.: 732450041 EAN/GTIN: 4053424324395 |
| |
|
| | |
| Duravit Handwaschbecken DURASQUARE o ÜL m HLB 450x350mm 1 Hahnloch weiß inkl. Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 550mm · Geeignet für Möbel: Ja · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Ja · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 230mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 350mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 732450041 | Werksnummer: | 6000672717 | Länge netto mm: | 475,00 | Breite netto mm: | 380,00 | Höhe netto mm: | 165,00 | Gewicht netto Kg: | 10,020000 | Gewicht brutto Kg: | 9,980000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Handwaschbecken DURASQUARE | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 237,47* | € 287,92* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 253,35* | € 306,29* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 270,94* | € 327,04* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 272,95* | € 327,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|