Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 23525000601 Aufsatzbecken VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, geschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23525000601 Aufsatzbecken VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, geschliff
DURAVIT 23525000601 Aufsatzbecken VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, geschliff
DURAVIT 23525000601 Aufsatzbecken VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, geschliff
Artikel-Nr.:
     2280-2019070651
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23525000601
EAN/GTIN:
     4053424188867
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Duravit Aufsatzbecken VERO AIR m ÜL HLB geschli 500x470mm o HL weiß WG Rückwand glasiert · mit Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Konsolenlänge: 600mm · Geeignet für Möbel: Ja · Höhe (1): 165mm · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Ja · Mit Überlauf: Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23525000601
Werksnummer:
6000672898
Länge netto mm:
515,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
500,00
Gewicht netto Kg:
16,170000
Gewicht brutto Kg:
16,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Aufsatzbecken VERO AIR
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 294,22*
€ 352,11*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 295,67*
€ 354,46*
€ 5,95*
ab € 325,62*
€ 387,88*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,90*
€ 492,19*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,34*
€ 494,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,11*
€ 419,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,00*
€ 418,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,68*
€ 406,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,42*
€ 389,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,22*
€ 350,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2321440000
ab € 218,55*
Ähnlich
Duravit
23214400001
ab € 276,59*
Ähnlich
Duravit
2352500000
ab € 249,36*
Ähnlich
Duravit
23525000001
ab € 295,47*
Ähnlich
Duravit
2352500060
ab € 249,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.