Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2109092000 Stand-WC D-CODE flach, 350 x 480 mm, Abgang waagerecht Hygien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2109092000 Stand-WC D-CODE flach, 350 x 480 mm, Abgang waagerecht Hygien
DURAVIT 2109092000 Stand-WC D-CODE flach, 350 x 480 mm, Abgang waagerecht Hygien
DURAVIT 2109092000 Stand-WC D-CODE flach, 350 x 480 mm, Abgang waagerecht Hygien
Artikel-Nr.:
     2280-2018974121
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2109092000
EAN/GTIN:
     4053424325866
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit Stand-WC D-CODE fl 350x480mm Ab wa HygieneGlaze weiß für variablen Wasserzulauf · 6 l Spül-Wassermenge · mit Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Breite (1): 350mm · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kennzeichen: Nein · Kindertoilette: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülform: flach · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 3l · Tiefe (1): 480mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
10141801403
HerstellerNr:
2109092000
Werksnummer:
6000669846
Länge netto mm:
505,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
420,00
Gewicht netto Kg:
17,090000
Gewicht brutto Kg:
17,090000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Stand-WC D-CODE
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, duravit klo, stand klo, klosett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 82,65*
€ 106,79*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 87,62*
€ 112,92*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 90,13*
€ 115,30*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0106090000
ab € 160,65*
Ähnlich
Duravit
21080900002
ab € 45,48*
Ähnlich
Duravit
2139090000
ab € 253,27*
Ähnlich
Duravit
2108092000
ab € 86,97*
Ähnlich
Duravit
2109090000
ab € 56,34*
Ähnlich
Duravit
21390900001
ab € 292,85*
Ähnlich
Duravit
01060900001
ab € 192,52*
Ähnlich
Duravit
02120941001
ab € 334,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.