Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 55870501 V&B Absaug-Urinal ARCHITECTURA mit Zielobjekt, rechtec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 55870501 V&B Absaug-Urinal ARCHITECTURA mit Zielobjekt, rechtec
VILLEROY & BOCH 55870501 V&B Absaug-Urinal ARCHITECTURA mit Zielobjekt, rechtec
VILLEROY & BOCH 55870501 V&B Absaug-Urinal ARCHITECTURA mit Zielobjekt, rechtec
Artikel-Nr.:
     2280-2018965766
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     55870501
EAN/GTIN:
     4051202476519
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
absaugurinal villeroy
urinal
V&B Absaug-Urinal ARCHITECTURA mit Zielobjekt, rechteckig we Zu- und Ablauf verdeckt, inkl. Ablauf, bestehend aus: ViChange Siphonkartusche und keramischer Ablaufabdeckung, inkl. Befestigungssatz, 325 x 680 x 355 mm, EN 13407
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
55870501
Werksnummer:
6000632408
Länge netto mm:
355,00
Breite netto mm:
325,00
Höhe netto mm:
680,00
Gewicht netto Kg:
24,300000
Gewicht brutto Kg:
24,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
V&B Absaug-Urinal ARCHITECTURA
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 390,67*
€ 463,97*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 395,66*
€ 473,34*
€ 5,95*
ab € 418,56*
€ 499,87*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,52*
€ 500,07*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,67*
€ 502,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,97*
€ 552,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,64*
€ 551,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,10*
€ 523,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,50*
€ 506,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,67*
€ 464,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
55860501
ab € 390,46*
Ähnlich
Villeroy & Boch
558605R1
ab € 436,67*
Ähnlich
Villeroy & Boch
558705R1
ab € 438,82*
Ähnlich
Villeroy & Boch
55860001
ab € 359,05*
Ähnlich
Villeroy & Boch
55870001
ab € 361,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.