Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 25270900001 Wand-WC STARCK 3 RIMLESS tief, 360 x 540 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 25270900001 Wand-WC STARCK 3 RIMLESS tief, 360 x 540 mm weiß
DURAVIT 25270900001 Wand-WC STARCK 3 RIMLESS tief, 360 x 540 mm weiß
DURAVIT 25270900001 Wand-WC STARCK 3 RIMLESS tief, 360 x 540 mm weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018964813
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     25270900001
EAN/GTIN:
     4021534984808
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit Wand-WC STARCK 3 RIMLESS tief, 360x540mm weiß WG 4,5 l Spül-Wassermenge · mit Durafix Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 365mm · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kennzeichen: Nein · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülform: tief · Spülrandlos: Ja · Spülvolumen: 3l · Tiefe (1): 540mm · Typ: Wand · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
25270900001
Werksnummer:
6000627821
Länge netto mm:
590,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
400,00
Gewicht netto Kg:
25,000000
Gewicht brutto Kg:
25,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Wand-WC STARCK 3 RIMLESS
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 277,25*
€ 333,97*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 294,78*
€ 356,08*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 298,44*
€ 358,50*
€ 5,95*
ab € 345,90*
€ 417,42*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,08*
€ 423,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,58*
€ 423,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,97*
€ 408,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,99*
€ 391,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,78*
€ 350,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2200090000
ab € 163,13*
Ähnlich
Duravit
2206090000
ab € 192,11*
Ähnlich
Duravit
2225090000
ab € 198,21*
Ähnlich
Duravit
2200092000
ab € 208,77*
Ähnlich
Duravit
22060900001
ab € 226,76*
Ähnlich
Duravit
2206092000
ab € 235,85*
Ähnlich
Duravit
2225092000
ab € 235,67*
Ähnlich
Duravit
22250900001
ab € 187,51*
Ähnlich
Duravit
22000900001
ab € 200,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.