|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2280-2018964410 Herst.-Nr.: 11596172500 EAN/GTIN: 4017214511709 |
| |
|
|  |  |
 | KE Lichtspiegel EDITION 400 1410x650x33mm 26 Watt mit umlaufendem Aluminium-Rahmen, Bedienfeld mit kapazitiver Touch-Sensorik, integrierte Nebenstellenfunktion (Raumschalter), LED (10/13/20/26/32 Watt), von 2700 (warmweiß) bis 6500 (Tageslicht) Kelvin stufenlos einstellbar Weitere technische Eigenschafte Weitere Informationen:  |  | eClassID: | 13060042703 | HerstellerNr: | 11596172500 | Werksnummer: | 6000593407 | Länge netto mm: | 170,00 | Breite netto mm: | 1540,00 | Höhe netto mm: | 800,00 | Gewicht netto Kg: | 18,500000 | Gewicht brutto Kg: | 9,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Lichtspiegel |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 67 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 863,48* | € 943,39* |  |  |  | Lager 2280 | 14 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 1.042,21* | € 1.148,5769* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.074,55* | € 1.149,06* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.050,16* | € 1.153,91* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 55,90* | ab € 1.082,58* | € 1.156,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2280 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2280 |  | Versand: Lager 2280 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |  | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|