Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0830370093 Elektronik-Urinal UTRONIC 345 x 315 mm, Zulauf von hinten, Ne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0830370093 Elektronik-Urinal UTRONIC 345 x 315 mm, Zulauf von hinten, Ne
DURAVIT 0830370093 Elektronik-Urinal UTRONIC 345 x 315 mm, Zulauf von hinten, Ne
DURAVIT 0830370093 Elektronik-Urinal UTRONIC 345 x 315 mm, Zulauf von hinten, Ne
DURAVIT 0830370093 Elektronik-Urinal UTRONIC 345 x 315 mm, Zulauf von hinten, Ne
DURAVIT 0830370093 Elektronik-Urinal UTRONIC 345 x 315 mm, Zulauf von hinten, Ne
Artikel-Nr.:
     2280-2018960892
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     830370093
EAN/GTIN:
     4021534638992
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
absaugurinal duravit
urinal
Duravit Elektronik-Urinal UTRONIC 345x315mm ZL v hi Netzans Aus o Fliege w absaugend · Abgang waagerecht · mit kompletter Steuerung Weitere technische Eigenschaften: · Batteriepiktogramm: Nein · Durchmesser des Abflusses: 50mm · Integrierte elektronische Steuerung: Ja · Kennzeichen: Nein · Min. Spülwassermenge: 1l · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Zielpunkt: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülwasseranschluss: hinten · Tiefe (1): 315mm · Wasserlos: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
830370093
Werksnummer:
6000567690
Länge netto mm:
650,00
Breite netto mm:
375,00
Höhe netto mm:
370,00
Gewicht netto Kg:
21,760000
Gewicht brutto Kg:
21,760000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Elektronik-Urinal UTRONIC
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: urinal weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 647,84*
€ 771,63*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 771,20*
€ 910,76*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 773,82*
€ 912,79*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,76*
€ 1.083,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,62*
€ 1.075,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,50*
€ 984,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,75*
€ 948,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,20*
€ 917,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
8303700931
ab € 697,53*
Ähnlich
Duravit
0830370097
ab € 670,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.