Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 21550900001 Stand-WC-Kombination DURASTYLE tief, 370 x 630 mm, Abgang Va


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 21550900001 Stand-WC-Kombination DURASTYLE tief, 370 x 630 mm, Abgang Va
DURAVIT 21550900001 Stand-WC-Kombination DURASTYLE tief, 370 x 630 mm, Abgang Va
DURAVIT 21550900001 Stand-WC-Kombination DURASTYLE tief, 370 x 630 mm, Abgang Va
DURAVIT 21550900001 Stand-WC-Kombination DURASTYLE tief, 370 x 630 mm, Abgang Va
DURAVIT 21550900001 Stand-WC-Kombination DURASTYLE tief, 370 x 630 mm, Abgang Va
Artikel-Nr.:
     2280-2018960633
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     21550900001
EAN/GTIN:
     4021534854521
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit Stand-WC-Kombination DURASTYLE tief, 370x630mm, Abgang Vario weiß WG für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten) · 4,5 l Spül-Wassermenge · Abgang waagerecht und senkrecht von 70-170 mm · Länge verstellbar · Vario-Anschlussbogen · Abgang senkrecht von 160-200 mm · mit Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 370mm · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kennzeichen: Nein · Kindertoilette: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülform: tief · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 4,5l · Tiefe (1): 630mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
21550900001
Werksnummer:
6000587339
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
615,00
Gewicht netto Kg:
35,000000
Gewicht brutto Kg:
36,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Stand-WC-Kombination DURASTYLE
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, duravit klo, stand klo, klosett
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 252,85*
€ 303,67*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 261,50*
€ 311,51*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 273,17*
€ 326,49*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 274,03*
€ 329,02*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,49*
€ 388,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,03*
€ 387,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,63*
€ 376,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,17*
€ 360,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,17*
€ 325,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2138090000
ab € 288,67*
Ähnlich
Duravit
2155090000
ab € 216,98*
Ähnlich
Duravit
2156090000
ab € 270,42*
Ähnlich
Duravit
2156590000
ab € 362,95*
Ähnlich
Duravit
2155092000
ab € 255,35*
Ähnlich
Duravit
2156092000
ab € 312,67*
Ähnlich
Duravit
2156592000
ab € 418,26*
Ähnlich
Duravit
21380900001
ab € 330,12*
Ähnlich
Duravit
21560900001
ab € 311,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.