Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2257150000 Wand-Bidet D-CODE mit Überlauf, Hahnlochbank, 355 x 545 mm we


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 2257150000 Wand-Bidet D-CODE mit Überlauf, Hahnlochbank, 355 x 545 mm we
DURAVIT 2257150000 Wand-Bidet D-CODE mit Überlauf, Hahnlochbank, 355 x 545 mm we
DURAVIT 2257150000 Wand-Bidet D-CODE mit Überlauf, Hahnlochbank, 355 x 545 mm we
Artikel-Nr.:
     2280-2018960402
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2257150000
EAN/GTIN:
     4021534863042
Suchbegriffe:
Bidet
bidet duravit
bidet
Duravit Wand-Bidet D-CODE m ÜL HLB 355x545mm 1 Hahnloch weiß Duravit D-Code Wand Bidet · Weiß Hochglanz · 545 mm · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 2257150000 Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Armaturenlöcher: 1 · Glanzgrad: glänzend · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Überlauf: Ja · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 545mm · Typ: Wand · Verdeckte Befestigung: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
10141803401
HerstellerNr:
2257150000
Werksnummer:
6000589152
Länge netto mm:
540,00
Breite netto mm:
340,00
Höhe netto mm:
330,00
Gewicht netto Kg:
16,750000
Gewicht brutto Kg:
16,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Weiß
Produktart:
Duravit Wand-Bidet D-CODE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 123,55*
€ 154,68*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 125,90*
€ 158,22*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 146,75*
€ 182,25*
5 Tage
4
€ 55,90*
ab € 147,71*
€ 182,37*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2249150000
ab € 269,07*
Ähnlich
Duravit
2237150000
ab € 132,74*
Ähnlich
Duravit
22491500001
ab € 318,41*
Ähnlich
Duravit
25321041001
ab € 356,97*
Ähnlich
Duravit
25321047001
ab € 359,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.