Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0851350000 Urinal BILL 345 x 350 mm, Zulauf von hinten, ohne Fl weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0851350000 Urinal BILL 345 x 350 mm, Zulauf von hinten, ohne Fl weiß
DURAVIT 0851350000 Urinal BILL 345 x 350 mm, Zulauf von hinten, ohne Fl weiß
DURAVIT 0851350000 Urinal BILL 345 x 350 mm, Zulauf von hinten, ohne Fl weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018958835
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     851350000
EAN/GTIN:
     4021534104824
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
absaugurinal duravit
urinal
Duravit Urinal BILL 345x350mm Zul v hinten ohne Fliege weiß absaugend · Abgang innen senkrecht oder waagerecht Weitere technische Eigenschaften: · Batteriepiktogramm: Nein · Durchmesser des Abflusses: 50mm · Integrierte elektronische Steuerung: Nein · Kennzeichen: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Zielpunkt: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülwasseranschluss: hinten · Tiefe (1): 350mm · Wasserlos: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
851350000
Werksnummer:
6000561462
Länge netto mm:
510,00
Breite netto mm:
365,00
Höhe netto mm:
370,00
Gewicht netto Kg:
13,780000
Gewicht brutto Kg:
14,170000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Urinal BILL
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 169,55*
€ 206,80*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 209,11*
€ 253,37*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 227,23*
€ 274,83*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 225,96*
€ 275,06*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,83*
€ 327,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,81*
€ 322,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,69*
€ 317,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,44*
€ 302,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0828300000
ab € 149,96*
Ähnlich
Duravit
0828300007
ab € 160,79*
Ähnlich
Duravit
0829300000
ab € 143,65*
Ähnlich
Duravit
0829300007
ab € 162,18*
Ähnlich
Duravit
828302000
ab € 207,33*
Ähnlich
Duravit
829302000
ab € 207,57*
Ähnlich
Duravit
0829302007
ab € 222,93*
Ähnlich
Duravit
0828302007
ab € 220,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.