Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2814302000 Urinal ME by Starck DRY wasserlos, ohne Fliege HygieneGlaze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2814302000 Urinal ME by Starck DRY wasserlos, ohne Fliege HygieneGlaze
DURAVIT 2814302000 Urinal ME by Starck DRY wasserlos, ohne Fliege HygieneGlaze
DURAVIT 2814302000 Urinal ME by Starck DRY wasserlos, ohne Fliege HygieneGlaze
DURAVIT 2814302000 Urinal ME by Starck DRY wasserlos, ohne Fliege HygieneGlaze
DURAVIT 2814302000 Urinal ME by Starck DRY wasserlos, ohne Fliege HygieneGlaze
Artikel-Nr.:
     2280-2018948738
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2814302000
EAN/GTIN:
     4053424052816
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
absaugurinal duravit
urinal
Duravit Urinal ME by Starck DRY wasserlos, ohne Fliege HygieneGlaze weiß Abgang waagerecht d= 50 mm · mit Geruchverschluss und Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Abgang: waagerecht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2814302000
Werksnummer:
6000666253
Länge netto mm:
615,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
370,00
Gewicht netto Kg:
15,500000
Gewicht brutto Kg:
15,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Urinal ME by Starck DRY
Ausfuehrung:
HygieneGlaze weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 304,19*
€ 366,32*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 307,83*
€ 368,74*
€ 5,95*
ab € 353,77*
€ 425,59*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,32*
€ 435,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,25*
€ 434,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,56*
€ 419,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,96*
€ 403,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,19*
€ 361,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2814300000
ab € 278,01*
Ähnlich
Duravit
2814300007
ab € 298,23*
Ähnlich
Duravit
2814302007
ab € 325,46*
Ähnlich
Duravit
2809302007
ab € 285,64*
Ähnlich
Duravit
850350000
ab € 171,96*
Ähnlich
Duravit
28143000071
ab € 298,45*
Ähnlich
Duravit
0832320000
ab € 141,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.