Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2808302000 Urinal DURASTYLE DRY 300 x 340 mm, wasserlos, ohne Fliege Hy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2808302000 Urinal DURASTYLE DRY 300 x 340 mm, wasserlos, ohne Fliege Hy
DURAVIT 2808302000 Urinal DURASTYLE DRY 300 x 340 mm, wasserlos, ohne Fliege Hy
DURAVIT 2808302000 Urinal DURASTYLE DRY 300 x 340 mm, wasserlos, ohne Fliege Hy
Artikel-Nr.:
     2280-2018948522
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2808302000
EAN/GTIN:
     4053424325415
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
absaugurinal duravit
urinal
Duravit Urinal DURASTYLE DRY 300x340mm wasserlos o Fliege HG weiß Abgang waagerecht 50 mm · Geruchverschluss · mit Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Batteriepiktogramm: Nein · Durchmesser des Abflusses: 50mm · Höhe (1): 560mm · Integrierte elektronische Steuerung: Nein · Kennzeichen: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Zielpunkt: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 340mm · Wasserlos: Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2808302000
Werksnummer:
6000669944
Länge netto mm:
585,00
Breite netto mm:
325,00
Höhe netto mm:
370,00
Gewicht netto Kg:
14,920000
Gewicht brutto Kg:
14,920000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Urinal DURASTYLE DRY
Ausfuehrung:
HygieneGlaze weiß
Weitere Suchbegriffe: urinal weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 299,63*
€ 361,86*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 299,83*
€ 363,55*
€ 5,95*
ab € 496,31*
€ 595,37*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,86*
€ 430,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,68*
€ 429,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,74*
€ 415,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,81*
€ 398,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,63*
€ 356,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2806300000
ab € 213,14*
Ähnlich
Duravit
2806300007
ab € 252,17*
Ähnlich
Duravit
2808300000
ab € 257,40*
Ähnlich
Duravit
2808300007
ab € 293,67*
Ähnlich
Duravit
2806302000
ab € 256,73*
Ähnlich
Duravit
2806302007
ab € 279,49*
Ähnlich
Duravit
28063000071
ab € 298,43*
Ähnlich
Duravit
2808302007
ab € 321,60*
Ähnlich
Duravit
28063000001
ab € 262,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.