Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 25360900001 Wand-WC DURASTYLE tief, 370 x 540 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 25360900001 Wand-WC DURASTYLE tief, 370 x 540 mm weiß
DURAVIT 25360900001 Wand-WC DURASTYLE tief, 370 x 540 mm weiß
DURAVIT 25360900001 Wand-WC DURASTYLE tief, 370 x 540 mm weiß
DURAVIT 25360900001 Wand-WC DURASTYLE tief, 370 x 540 mm weiß
DURAVIT 25360900001 Wand-WC DURASTYLE tief, 370 x 540 mm weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018942403
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     25360900001
EAN/GTIN:
     4021534854422
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit Wand-WC DURASTYLE tief, 370x540mm weiß WG 4,5 l Spül-Wassermenge Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 370mm · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kennzeichen: Nein · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülform: tief · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 3l · Tiefe (1): 540mm · Typ: Wand · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
25360900001
Werksnummer:
6000587449
Länge netto mm:
560,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
380,00
Gewicht netto Kg:
27,500000
Gewicht brutto Kg:
27,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Wand-WC DURASTYLE
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 196,41*
€ 237,88*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 202,18*
€ 246,39*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 205,51*
€ 248,87*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,39*
€ 293,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,35*
€ 289,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,94*
€ 271,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2536090000
ab € 153,95*
Ähnlich
Duravit
2537590000
ab € 242,23*
Ähnlich
Duravit
2552090000
ab € 186,71*
Ähnlich
Duravit
2536092000
ab € 183,71*
Ähnlich
Duravit
2537092000
ab € 234,33*
Ähnlich
Duravit
2537592000
ab € 281,52*
Ähnlich
Duravit
2552092000
ab € 222,45*
Ähnlich
Duravit
25520900001
ab € 227,23*
Ähnlich
Duravit
25420900001
ab € 294,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.