Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0180010000 Stand-WC DURAPLUS trocken, für Klappenverschluss, 350 x 47 w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0180010000 Stand-WC DURAPLUS trocken, für Klappenverschluss, 350 x 47 w
DURAVIT 0180010000 Stand-WC DURAPLUS trocken, für Klappenverschluss, 350 x 47 w
DURAVIT 0180010000 Stand-WC DURAPLUS trocken, für Klappenverschluss, 350 x 47 w
Artikel-Nr.:
     2280-2018940182
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     180010000
EAN/GTIN:
     4021534063718
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit Stand-WC DURAPLUS trocken f Kl-verschluss 350x470mm weiß Duravit Duraplus Stand WC · 460 mm · Weiß Hochglanz · Wasserlos · Spülrand: ohne · Abgang: senkrecht – 0180010000 Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 360mm · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Höhe (1): 420mm · Kennzeichen: Nein · Kindertoilette: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Position Abfluss: MU (Mitte unten) · Spülform: sonstige · Spülrandlos: Nein · Tiefe (1): 460mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
180010000
Werksnummer:
6000560297
Länge netto mm:
465,00
Breite netto mm:
460,00
Höhe netto mm:
360,00
Gewicht netto Kg:
17,020000
Gewicht brutto Kg:
12,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Stand-WC DURAPLUS
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, duravit klo, stand klo, klosett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 158,18*
€ 195,06*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 159,74*
€ 196,80*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 174,89*
€ 214,98*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,33*
€ 232,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,54*
€ 229,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2150090000
ab € 137,12*
Ähnlich
Duravit
2150092000
ab € 180,81*
Ähnlich
Duravit
21500900001
ab € 192,59*
Ähnlich
Duravit
01800100001
ab € 213,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.