| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018937731 Herst.-Nr.: 203050600 EAN/GTIN: 4022009315769 |
| |
|
| | |
| Geberit Wand-Tiefspül-WC RENOVA Rimfree weiß KT 355 x 340 x 540 mm · Vollmenge 6 l · Spülmenge 4,5 l · erhöhte Keramikoberkante 410 mm bei Standardbefestigungshöhe · Bodenfreiheit 70 mm · für UP-Spülkästen oder Druckspüler Weitere technische Eigenschaften: · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein · Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 203050600 | Werksnummer: | 6000510694 | Länge netto mm: | 360,00 | Breite netto mm: | 540,00 | Höhe netto mm: | 345,00 | Gewicht brutto Kg: | 17,880000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Wand-Tiefspül-WC RENOVA | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 158,41* | € 191,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 158,47* | € 191,25* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,94* | € 191,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 173,43* | € 208,00* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 173,75* | € 215,4434* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|