Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 233040000 Geberit Wandbidet RENOVA mit Überlauf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 233040000 Geberit Wandbidet RENOVA mit Überlauf weiß
GEBERIT 233040000 Geberit Wandbidet RENOVA mit Überlauf weiß
GEBERIT 233040000 Geberit Wandbidet RENOVA mit Überlauf weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018936659
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     233040000
EAN/GTIN:
     4022009285499
Suchbegriffe:
Bidet
bidet
Geberit Wandbidet RENOVA mit Überlauf weiß 350 x 335 x 550 mm · erhöhte Keramikoberkante 410 mm bei Standardbefestigungshöhe · Bodenfreiheit 70 mm · für Einlocharmatur mit flexiblen Anschlussschläuchen Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Armaturenlöcher: 1 · Armaturenlöcher: mit · Decke
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
233040000
Werksnummer:
6000505556
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
550,00
Höhe netto mm:
340,00
Gewicht brutto Kg:
14,480000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Wandbidet RENOVA
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 148,16*
€ 183,58*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 149,37*
€ 184,50*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 165,71*
€ 208,7767*
€ 5,95*
ab € 173,70*
€ 212,17*
6 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 177,54*
€ 216,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,7767*
€ 248,4443
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,84*
€ 241,3796
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,70*
€ 234,073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,75*
€ 225,8025
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,71*
€ 197,1949
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
500601018
ab € 188,01*
Ähnlich
Geberit
500601012
ab € 159,73*
Ähnlich
Geberit
234000000
ab € 170,91*
Ähnlich
Geberit
234000600
ab € 206,04*
Ähnlich
Geberit
231910000
ab € 195,61*
Ähnlich
Geberit
231910600
ab € 228,34*
Ähnlich
Geberit
232150000
ab € 151,39*
Ähnlich
Geberit
233040600
ab € 177,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.