Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0829300000 Urinal D-CODE RIMLESS 305 x 290 mm, Zulauf von hinten ohne Fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0829300000 Urinal D-CODE RIMLESS 305 x 290 mm, Zulauf von hinten ohne Fl
DURAVIT 0829300000 Urinal D-CODE RIMLESS 305 x 290 mm, Zulauf von hinten ohne Fl
DURAVIT 0829300000 Urinal D-CODE RIMLESS 305 x 290 mm, Zulauf von hinten ohne Fl
Artikel-Nr.:
     2280-2018936295
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     082930 0000
EAN/GTIN:
     4021534392238
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
absaugurinal duravit
urinal
Duravit Urinal D-CODE RIMLESS 305x290mm Zul v hinten ohne Fliege weiß für 1/2? Anschluss · mit Spüldüse · Zulauf-Set · Ablaufventil · Tassensiphon 32 mm · mit Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Batteriepiktogramm: Nein · Durchmesser des Abflusses: 32mm · Höhe (1): 565mm · Integrierte elektronische Steuerung: Nein · Kennzeichen: Nein · Min. Spülwassermenge: 1l · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Zielpunkt: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülwasseranschluss: hinten · Tiefe (1): 290mm · Verdeckte Befestigung: Nein · Wasserlos: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
082930 0000
Werksnummer:
6000401706
Länge netto mm:
590,00
Breite netto mm:
330,00
Höhe netto mm:
320,00
Gewicht netto Kg:
16,620000
Gewicht brutto Kg:
16,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Urinal D-CODE RIMLESS
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 143,89*
€ 179,20*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 149,52*
€ 186,34*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 177,35*
€ 217,08*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 176,42*
€ 217,39*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,08*
€ 258,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,01*
€ 238,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0828300000
ab € 150,70*
Ähnlich
Duravit
0828300007
ab € 161,45*
Ähnlich
Duravit
0829300007
ab € 161,89*
Ähnlich
Duravit
828302000
ab € 206,33*
Ähnlich
Duravit
829302000
ab € 205,84*
Ähnlich
Duravit
851350000
ab € 169,24*
Ähnlich
Duravit
0829302007
ab € 224,23*
Ähnlich
Duravit
0828302007
ab € 221,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.