Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0828300000 Urinal D-CODE RIMLESS 305 x 290 mm, Zulauf von oben ohne Flie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0828300000 Urinal D-CODE RIMLESS 305 x 290 mm, Zulauf von oben ohne Flie
DURAVIT 0828300000 Urinal D-CODE RIMLESS 305 x 290 mm, Zulauf von oben ohne Flie
DURAVIT 0828300000 Urinal D-CODE RIMLESS 305 x 290 mm, Zulauf von oben ohne Flie
Artikel-Nr.:
     2280-2018936292
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     082830 0000
EAN/GTIN:
     4021534392214
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
absaugurinal duravit
urinal
Duravit Urinal D-CODE RIMLESS 305x290mm Zul von oben ohne Fliege weiß mit Spüldüse · Zulauf-Set · Ablaufventil · Tassensiphon 32 mm · mit Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Batteriepiktogramm: Nein · Durchmesser des Abflusses: 32mm · Höhe (1): 565mm · Integrierte elektronische Steuerung: Nein · Kennzeichen: Nein · Min. Spülwassermenge: 1l · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Zielpunkt: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülwasseranschluss: oben · Tiefe (1): 290mm · Verdeckte Befestigung: Nein · Wasserlos: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
082830 0000
Werksnummer:
6000401705
Länge netto mm:
595,00
Breite netto mm:
330,00
Höhe netto mm:
315,00
Gewicht netto Kg:
17,300000
Gewicht brutto Kg:
16,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Urinal D-CODE RIMLESS
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 149,45*
€ 185,11*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 176,04*
€ 216,91*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 176,35*
€ 217,22*
€ 5,95*
ab € 178,75*
€ 219,82*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,91*
€ 258,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,25*
€ 256,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,89*
€ 252,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,78*
€ 240,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0828300007
ab € 161,56*
Ähnlich
Duravit
0829300000
ab € 143,64*
Ähnlich
Duravit
0829300007
ab € 160,96*
Ähnlich
Duravit
828302000
ab € 207,83*
Ähnlich
Duravit
829302000
ab € 207,82*
Ähnlich
Duravit
851350000
ab € 169,38*
Ähnlich
Duravit
0829302007
ab € 224,15*
Ähnlich
Duravit
0828302007
ab € 221,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.