Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 92248400 V&B WC-Montageelement Compact ViConnect für Nassbau 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 92248400 V&B WC-Montageelement Compact ViConnect für Nassbau 65
VILLEROY & BOCH 92248400 V&B WC-Montageelement Compact ViConnect für Nassbau 65
VILLEROY & BOCH 92248400 V&B WC-Montageelement Compact ViConnect für Nassbau 65
Artikel-Nr.:
     2280-2018933904
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     92248400
EAN/GTIN:
     4051202338268
Suchbegriffe:
Vorwandelement
Vorwandinstallationselement
WC-Element
WC-Montageelement
V&B WC-Montageelement Compact ViConnect für Nassbau 650x786x80mm bestehend aus: einem verzinkten U-förmigen Element mit 6 Befestigungspunkten · inkl. WC-Befestigungsmaterial M 12 · Befestigungsmaterial · Armierungsgewebe · ohne Betätigungsplatte · Bautiefe 80 mm · zum Ein- oder Vormauern vor Massivwand · EN 14055 Weite
Weitere Informationen:
eClassID:
21180500901
HerstellerNr:
92248400
Werksnummer:
6000680657
Länge netto mm:
835,00
Breite netto mm:
610,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
7,570000
Gewicht brutto Kg:
7,570000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
V&B WC-Montageelement Compact ViConnect
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 171,95*
€ 216,4174*
€ 5,95*
ab € 184,04*
€ 223,99*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 184,61*
€ 226,40*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,13*
€ 258,41*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,32*
€ 259,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,4174*
€ 257,5367
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,95*
€ 249,8405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,45*
€ 243,2955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,41*
€ 234,9179
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,95*
€ 204,6205
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
92247900
ab € 158,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.