Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2535092000 Wand-WC D-CODE tief, 355 x 545 mm HygieneGlaze weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2535092000 Wand-WC D-CODE tief, 355 x 545 mm HygieneGlaze weiß
DURAVIT 2535092000 Wand-WC D-CODE tief, 355 x 545 mm HygieneGlaze weiß
DURAVIT 2535092000 Wand-WC D-CODE tief, 355 x 545 mm HygieneGlaze weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018933233
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2535092000
EAN/GTIN:
     4053424326092
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit Wand-WC D-CODE tief, 355x545mm HygieneGlaze weiß 4,5 l Spül-Wassermenge Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Breite (1): 355mm · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kennzeichen: Nein · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülform: tief · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 3l · Tiefe (1): 545mm · Typ: Wand · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
10141803503
HerstellerNr:
2535092000
Werksnummer:
6000669904
Länge netto mm:
570,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
385,00
Gewicht netto Kg:
21,220000
Gewicht brutto Kg:
21,220000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Wand-WC D-CODE
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 105,91*
€ 133,26*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 111,99*
€ 140,52*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 113,32*
€ 142,07*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
22100900002
ab € 107,39*
Ähnlich
Duravit
22280900002
ab € 181,63*
Ähnlich
Duravit
2210092000
ab € 151,81*
Ähnlich
Duravit
2228092000
ab € 236,45*
Ähnlich
Duravit
2570092000
ab € 147,99*
Ähnlich
Duravit
2535090000
ab € 65,61*
Ähnlich
Duravit
2570090000
ab € 119,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.