Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 25370900001 Wand-WC DURASTYLE tief, 370x620mm weiß WG weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 25370900001 Wand-WC DURASTYLE tief, 370x620mm weiß WG weiß
DURAVIT 25370900001 Wand-WC DURASTYLE tief, 370x620mm weiß WG weiß
DURAVIT 25370900001 Wand-WC DURASTYLE tief, 370x620mm weiß WG weiß
DURAVIT 25370900001 Wand-WC DURASTYLE tief, 370x620mm weiß WG weiß
DURAVIT 25370900001 Wand-WC DURASTYLE tief, 370x620mm weiß WG weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018925986
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     25370900001
EAN/GTIN:
     4021534854446
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit Wand-WC DURASTYLE tief, 370x620mm weiß WG 4,5 l Spül-Wassermenge · mit Durafix · WC-Sitz nicht im Lieferumfang enthalten · bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein · Lochabsta
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
25370900001
Werksnummer:
6000587451
Länge netto mm:
645,00
Breite netto mm:
385,00
Höhe netto mm:
375,00
Gewicht netto Kg:
32,500000
Gewicht brutto Kg:
32,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Wand-WC DURASTYLE
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wc becken wandhängend, klosett
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 240,05*
€ 291,73*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 239,83*
€ 299,6605*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 252,94*
€ 306,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,76*
€ 452,09*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,82*
€ 453,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,6605*
€ 356,596
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,56*
€ 348,1464
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,87*
€ 330,6653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,88*
€ 322,3472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,83*
€ 285,3977
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2222090000
ab € 283,41*
Ähnlich
Duravit
2559090000
ab € 300,97*
Ähnlich
Duravit
25375900001
ab € 282,37*
Ähnlich
Duravit
25590900001
ab € 342,20*
Ähnlich
Duravit
2559092000
ab € 343,87*
Ähnlich
Duravit
2222092000
ab € 340,80*
Ähnlich
Duravit
22220900001
ab € 335,60*
Ähnlich
Duravit
2550092000
ab € 363,26*
Ähnlich
Duravit
2550592000
ab € 491,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.