Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 28063100001 Elektro-Urinal DURASTYLE 300 x 340 mm, Batterie, Zulauf von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 28063100001 Elektro-Urinal DURASTYLE 300 x 340 mm, Batterie, Zulauf von
DURAVIT 28063100001 Elektro-Urinal DURASTYLE 300 x 340 mm, Batterie, Zulauf von
DURAVIT 28063100001 Elektro-Urinal DURASTYLE 300 x 340 mm, Batterie, Zulauf von
DURAVIT 28063100001 Elektro-Urinal DURASTYLE 300 x 340 mm, Batterie, Zulauf von
DURAVIT 28063100001 Elektro-Urinal DURASTYLE 300 x 340 mm, Batterie, Zulauf von
Artikel-Nr.:
     2280-2018925629
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     28063100001
EAN/GTIN:
     4021534923340
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
absaugurinal duravit
urinal
Duravit Elektro-Urinal DURASTYLE 300x340mm Bat Zul v hint o Fliege we WG Abgang waagerecht 50 mm · Spüldüse · Zulauf-Set · Geruchverschluss · mit kompletter Steuerung und Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Batteriepiktogramm: Ja, UN 3091 · Beförderungskategorie: 2 · Durchmesser des Abflusses: 50mm · Gefahrenklasse: 9a - Lithiumbatterien · Höhe (1): 580mm · Integrierte elektronische Steuerung: Ja · Kennzeichen: Nein · Kennzeichen (1): Ja · Min. Spülwassermenge: 1l · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Zielpunkt: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülwasseranschluss: hinten · Tiefe (1): 340mm · UN-Nummer: UN 3091 · Wasserlos: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
28063100001
Werksnummer:
6000587485
Länge netto mm:
615,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
370,00
Gewicht netto Kg:
17,400000
Gewicht brutto Kg:
17,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Elektro-Urinal DURASTYLE
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: urinal weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 695,54*
€ 831,02*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 701,17*
€ 834,47*
€ 5,95*
ab € 1.154,10*
€ 1.323,90*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,02*
€ 988,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,60*
€ 977,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,53*
€ 924,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,77*
€ 888,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,54*
€ 827,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
28043100001
ab € 673,48*
Ähnlich
Duravit
28043100931
ab € 679,17*
Ähnlich
Duravit
2804312093
ab € 660,43*
Ähnlich
Duravit
28063100931
ab € 694,20*
Ähnlich
Duravit
2806312093
ab € 676,29*
Ähnlich
Duravit
28043100971
ab € 697,81*
Ähnlich
Duravit
2804312097
ab € 679,09*
Ähnlich
Duravit
2806312097
ab € 651,68*
Ähnlich
Duravit
28063100971
ab € 717,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.