| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018925382 Herst.-Nr.: 21500900001 EAN/GTIN: 4021534854507 |
| |
|
| | |
| Duravit Stand-WC DURASTYLE BACK-TO-WALL tief 370x570mm Abgang waagerecht weiß WG für variablen Wasserzulauf · 4,5 l Spül-Wassermenge · mit Befestigung · WC-Sitz nicht im Lieferumfang enthalten · bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 21500900001 | Werksnummer: | 6000587337 | Länge netto mm: | 585,00 | Breite netto mm: | 395,00 | Höhe netto mm: | 425,00 | Gewicht netto Kg: | 31,980000 | Gewicht brutto Kg: | 31,980000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Stand-WC DURASTYLE BACK-TO-WALL | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 193,41* | € 234,57* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 192,48* | € 241,6152* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 201,31* | € 245,25* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,10* | € 378,33* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,45* | € 379,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|