Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 09350000051 Spülkasten DURASTYLE 390 x 170 mm, Anschluss rechts/links w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 09350000051 Spülkasten DURASTYLE 390 x 170 mm, Anschluss rechts/links w
DURAVIT 09350000051 Spülkasten DURASTYLE 390 x 170 mm, Anschluss rechts/links w
DURAVIT 09350000051 Spülkasten DURASTYLE 390 x 170 mm, Anschluss rechts/links w
DURAVIT 09350000051 Spülkasten DURASTYLE 390 x 170 mm, Anschluss rechts/links w
DURAVIT 09350000051 Spülkasten DURASTYLE 390 x 170 mm, Anschluss rechts/links w
Artikel-Nr.:
     2280-2018924819
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     9350000051
EAN/GTIN:
     4021534854705
Suchbegriffe:
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
Spülkasten
Duravit Spülkasten DURASTYLE 390x170mm Anschluss rechts/links weiß WG 6/3 l Spül-Wassermenge · mit Innengarnitur Dual Flush · chrom Weitere technische Eigenschaften: · Spülvolumen: 6/3l
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9350000051
Werksnummer:
6000587331
Länge netto mm:
425,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
450,00
Gewicht netto Kg:
15,000000
Gewicht brutto Kg:
15,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Spülkasten DURASTYLE
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: duravit spülkasten, eck spülkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 206,37*
€ 251,31*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 213,40*
€ 259,79*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 222,05*
€ 271,17*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 225,05*
€ 273,54*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,41*
€ 318,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,45*
€ 313,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,80*
€ 298,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,05*
€ 264,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0874000005
ab € 211,62*
Ähnlich
Duravit
0931000005
ab € 220,82*
Ähnlich
Duravit
0935000005
ab € 157,37*
Ähnlich
Duravit
0935100005
ab € 156,88*
Ähnlich
Duravit
0941100005
ab € 72,09*
Ähnlich
Duravit
9311000051
ab € 263,68*
Ähnlich
Duravit
9351000051
ab € 212,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.