| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018922080 Herst.-Nr.: 29945450 EAN/GTIN: 4011097262130 |
| |
|
| | |
| HG Echglastuer komplett links Pharo Duschtempel 115 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 29945450 | Werksnummer: | 6000531964 | Länge netto mm: | 2015,00 | Breite netto mm: | 872,00 | Höhe netto mm: | 190,00 | Gewicht netto Kg: | 34,500000 | Gewicht brutto Kg: | 34,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Echglastuer komplett links Pharo |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 744,13* | € 867,62* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 737,39* | € 889,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 769,92* | € 893,82* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 773,03* | € 894,07* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 779,25* | € 901,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|