Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2529590000 Wand-WC ME by Starck RIMLESS tief, 370 x 570 mm, SensoWash w


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 2529590000 Wand-WC ME by Starck RIMLESS tief, 370 x 570 mm, SensoWash w
DURAVIT 2529590000 Wand-WC ME by Starck RIMLESS tief, 370 x 570 mm, SensoWash w
DURAVIT 2529590000 Wand-WC ME by Starck RIMLESS tief, 370 x 570 mm, SensoWash w
Artikel-Nr.:
     2280-2018917129
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2529590000
EAN/GTIN:
     4021534966798
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit Wand-WC ME by Starck RIMLESS tief, 370x570mm, SensoWash weiß mit Anschlusskomponenten für SensoWash · mit verdeckten Anschlüssen · 4,5 l Spül-Wassermenge · mit Durafix Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 373mm · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kennzeichen: Nein · Kennzeichen (1): Ja · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülform: tief · Spülrandlos: Ja · Spülvolumen: 3l · Tiefe (1): 570mm · Typ: Wand · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2529590000
Werksnummer:
6000661311
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
550,00
Gewicht netto Kg:
26,000000
Gewicht brutto Kg:
27,720000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Wand-WC ME by Starck RIMLESS
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 363,64*
€ 438,91*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 390,45*
€ 468,06*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 389,42*
€ 469,21*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,06*
€ 556,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,34*
€ 529,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,72*
€ 510,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,45*
€ 464,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2528590000
ab € 340,47*
Ähnlich
Duravit
2529090000
ab € 268,13*
Ähnlich
Duravit
2528092000
ab € 272,49*
Ähnlich
Duravit
25285900001
ab € 385,67*
Ähnlich
Duravit
25290900001
ab € 331,08*
Ähnlich
Duravit
2529092000
ab € 285,37*
Ähnlich
Duravit
25295900001
ab € 394,61*
Ähnlich
Duravit
2529592000
ab € 416,63*
Ähnlich
Duravit
2528592000
ab € 342,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.