Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2340460000 Aufsatzbecken CAPE COD ohne Überlauf, mit Armatureninsel, 460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2340460000 Aufsatzbecken CAPE COD ohne Überlauf, mit Armatureninsel, 460
DURAVIT 2340460000 Aufsatzbecken CAPE COD ohne Überlauf, mit Armatureninsel, 460
DURAVIT 2340460000 Aufsatzbecken CAPE COD ohne Überlauf, mit Armatureninsel, 460
Artikel-Nr.:
     2280-2018916879
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2340460000
EAN/GTIN:
     4021534988868
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Duravit Aufsatzbecken CAPE COD o ÜL m Arm-Ins 460x460mm 1 Hahnloch weiß Becken-Innenfarbe/Aussenfarbe Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Konsolenlänge: 560mm · Geeignet für Möbel: Ja · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2340460000
Werksnummer:
6000661300
Länge netto mm:
490,00
Breite netto mm:
490,00
Höhe netto mm:
145,00
Gewicht netto Kg:
8,940000
Gewicht brutto Kg:
9,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Aufsatzbecken CAPE COD
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 255,66*
€ 308,76*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 277,57*
€ 334,69*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 277,16*
€ 335,26*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,69*
€ 398,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,01*
€ 397,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,73*
€ 388,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,85*
€ 372,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,57*
€ 330,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0451400000
ab € 209,10*
Ähnlich
Duravit
2339500000
ab € 230,15*
Ähnlich
Duravit
23404600001
ab € 322,08*
Ähnlich
Duravit
2340462600
ab € 346,74*
Ähnlich
Duravit
23395000001
ab € 341,86*
Ähnlich
Duravit
2339502600
ab € 320,93*
Ähnlich
Duravit
04514000001
ab € 251,62*
Ähnlich
Duravit
23395026001
ab € 367,94*
Ähnlich
Duravit
23404626001
ab € 396,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.