Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2169590000 Stand-WC ME by Starck BACK-TO-WALL tief, 370 x 600 mm, SensoW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 2169590000 Stand-WC ME by Starck BACK-TO-WALL tief, 370 x 600 mm, SensoW
DURAVIT 2169590000 Stand-WC ME by Starck BACK-TO-WALL tief, 370 x 600 mm, SensoW
DURAVIT 2169590000 Stand-WC ME by Starck BACK-TO-WALL tief, 370 x 600 mm, SensoW
Artikel-Nr.:
     2280-2018916071
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2169590000
EAN/GTIN:
     4021534966859
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit StdWC ME by Starck BACK-TO-WALL tief, 370x600mm, SensoWash weiß mit Anschlusskomponenten für SensoWash · mit verdeckten Anschlüssen · 4,5 l Spül-Wassermenge · mit Durafix Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 373mm · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kennzeichen: Nein · Kennzeichen (1): Ja · Kindertoilette: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülform: tief · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 3l · Tiefe (1): 600mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2169590000
Werksnummer:
6000661204
Länge netto mm:
675,00
Breite netto mm:
395,00
Höhe netto mm:
440,00
Gewicht netto Kg:
30,540000
Gewicht brutto Kg:
30,540000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit StdWC ME by Starck BACK-TO-WALL
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, duravit klo, stand klo, klosett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 360,56*
€ 431,80*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 360,06*
€ 432,69*
€ 5,95*
ab € 420,91*
€ 503,13*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,80*
€ 513,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,37*
€ 490,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,62*
€ 473,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,56*
€ 429,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2159090000
ab € 287,63*
Ähnlich
Duravit
2169090000
ab € 261,62*
Ähnlich
Duravit
2159092000
ab € 336,36*
Ähnlich
Duravit
21690900001
ab € 308,08*
Ähnlich
Duravit
2169092000
ab € 288,45*
Ähnlich
Duravit
21695900001
ab € 405,04*
Ähnlich
Duravit
2169592000
ab € 387,12*
Ähnlich
Duravit
21590900001
ab € 331,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.