Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0934000005 Spülkasten HAPPY D.2 Anschluss rechts/links weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0934000005 Spülkasten HAPPY D.2 Anschluss rechts/links weiß
DURAVIT 0934000005 Spülkasten HAPPY D.2 Anschluss rechts/links weiß
DURAVIT 0934000005 Spülkasten HAPPY D.2 Anschluss rechts/links weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018910622
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     934000005
EAN/GTIN:
     4021534848865
Suchbegriffe:
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
Spülkasten
Duravit Spülkasten HAPPY D.2 Anschluss rechts/links weiß 6/3 l Spül-Wassermenge · mit Innengarnitur Dual Flush · chrom Weitere technische Eigenschaften: · Spülvolumen: 6/3l
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
934000005
Werksnummer:
6000587326
Länge netto mm:
450,00
Breite netto mm:
425,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
14,035000
Gewicht brutto Kg:
14,630000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Spülkasten HAPPY D.2
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: duravit spülkasten, eck spülkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 232,72*
€ 282,50*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 247,69*
€ 298,55*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 265,06*
€ 317,19*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 264,50*
€ 317,67*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,19*
€ 377,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,84*
€ 377,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,53*
€ 367,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,91*
€ 350,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,06*
€ 315,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0934100005
ab € 246,73*
Ähnlich
Duravit
0938000005
ab € 182,09*
Ähnlich
Duravit
0938100005
ab € 198,39*
Ähnlich
Duravit
9380000051
ab € 244,12*
Ähnlich
Duravit
9381000051
ab € 243,23*
Ähnlich
Duravit
9340000051
ab € 288,15*
Ähnlich
Duravit
9341000051
ab € 285,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.