| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018908712 Herst.-Nr.: 21560900001 EAN/GTIN: 4021534854552 |
| |
|
| | |
| Duravit Stand-Tiefspül-WC DURASTYLE z Kombi m Spülk. 37x70cm Ab Var weiß WG 4,5 l Spül-Wassermenge · Abgang waagerecht und senkrecht von 70-190 mm · Länge verstellbar · Vario-Anschlussbogen · Abgang senkrecht von 180-220 mm · mit Befestigung · WC-Sitz und Spülkasten nicht im Lieferumfang enthalten · bitte separat bestellen Weiter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 21560900001 | Werksnummer: | 6000587341 | Länge netto mm: | 747,00 | Breite netto mm: | 394,00 | Höhe netto mm: | 452,00 | Gewicht netto Kg: | 48,000000 | Gewicht brutto Kg: | 48,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Stand-WC-Kombination DURASTYLE | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 312,71* | € 371,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 332,45* | € 398,06* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 333,17* | € 407,2061* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 486,15* | € 576,72* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,42* | € 578,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|