| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018904421 Herst.-Nr.: 96282000 EAN/GTIN: 4011097385808 |
| |
|
| | |
| HG Echtglastuer Pharo rechts komplett Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 96282000 | Werksnummer: | 6000533840 | Länge netto mm: | 2015,00 | Breite netto mm: | 872,00 | Höhe netto mm: | 190,00 | Gewicht netto Kg: | 36,000000 | Gewicht brutto Kg: | 36,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Echtglastuer Pharo rechts komplett |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 539,43* | € 632,31* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 593,89* | € 696,25* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 600,44* | € 705,46* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 610,43* | € 715,59* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 613,56* | € 719,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|