Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 500636012 Geberit Handwaschbecken ACANTO 450x382mm mit Hahnloch mit Übe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 500636012 Geberit Handwaschbecken ACANTO 450x382mm mit Hahnloch mit Übe
GEBERIT 500636012 Geberit Handwaschbecken ACANTO 450x382mm mit Hahnloch mit Übe
GEBERIT 500636012 Geberit Handwaschbecken ACANTO 450x382mm mit Hahnloch mit Übe
Artikel-Nr.:
     2280-2018903374
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500636012
EAN/GTIN:
     4022009352818
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch geberit weiß
Geberit Handwaschbecken ACANTO 450x382mm mit Hahnloch mit Überlauf weiß unterbaufähig · Überlauf asymmetrisch · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 450mm · Durchmesser Ablaufloch:
Weitere Informationen:
eClassID:
10160016101
HerstellerNr:
500636012
Werksnummer:
6000512692
Länge netto mm:
180,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
430,00
Gewicht brutto Kg:
15,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Handwaschbecken ACANTO
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 45 cm, waschbecken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 74,18*
€ 95,06*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 77,59*
€ 99,41*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 82,55*
€ 105,84*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.