| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018893832 Herst.-Nr.: 34986172000 EAN/GTIN: 4017214182640 |
| |
|
| | |
| Keuco Kippspiegel PLAN CARE 600x540mm alu-fin schwenkbar bis 15° · auch für Vorwandinstallationen geeignet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 34986172000 | Werksnummer: | 6000525564 | Länge netto mm: | 715,00 | Breite netto mm: | 725,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 6,000000 | Gewicht brutto Kg: | 6,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | aluminium-finish | Produktart: | Kippspiegel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 311,61* | € 350,73* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 362,79* | € 406,36* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 368,40* | € 414,57* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 374,60* | € 421,95* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 408,25* | € 459,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|