Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 218510600 Geberit St.WC flach RENOVA COMFORT erhöht barrierefr Ab horiz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 218510600 Geberit St.WC flach RENOVA COMFORT erhöht barrierefr Ab horiz
GEBERIT 218510600 Geberit St.WC flach RENOVA COMFORT erhöht barrierefr Ab horiz
GEBERIT 218510600 Geberit St.WC flach RENOVA COMFORT erhöht barrierefr Ab horiz
Artikel-Nr.:
     2280-2018893343
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     218510600
EAN/GTIN:
     4022009353754
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Geberit St.WC flach RENOVA COMFORT erhöht barrierefr Ab horizontal weiß KT 355 x 450 x 470 mm · mit Spülrand · Vollmenge 6 l · für UP-Spülkasten · AP-Spülkästen oder Druckspüler Weitere technische Eigenschaften: · Glanzgrad: glänzend · Höhe (1): 450mm · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Mit Befestig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
218510600
Werksnummer:
6000512585
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
460,00
Höhe netto mm:
490,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit St.WC flach RENOVA COMFORT
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 235,90*
€ 287,23*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 266,95*
€ 321,92*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 285,83*
€ 343,39*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,92*
€ 383,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,87*
€ 381,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,44*
€ 367,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,05*
€ 353,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,95*
€ 317,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
218510000
ab € 188,27*
Ähnlich
Geberit
218511000
ab € 232,27*
Ähnlich
Geberit
218511600
ab € 278,07*
Ähnlich
Geberit
218520000
ab € 205,71*
Ähnlich
Geberit
218520600
ab € 253,43*
Ähnlich
Geberit
218521000
ab € 241,60*
Ähnlich
Geberit
218521600
ab € 289,19*
Ähnlich
Geberit
203010000
ab € 74,11*
Ähnlich
Geberit
203010600
ab € 111,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.