Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 203070000 Geberit Wand-Tiefspül-WC RENOVA Rimfree, teilgeschlossene For


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 203070000 Geberit Wand-Tiefspül-WC RENOVA Rimfree, teilgeschlossene For
GEBERIT 203070000 Geberit Wand-Tiefspül-WC RENOVA Rimfree, teilgeschlossene For
GEBERIT 203070000 Geberit Wand-Tiefspül-WC RENOVA Rimfree, teilgeschlossene For
Artikel-Nr.:
     2280-2018893056
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     203070000
EAN/GTIN:
     4022009348286
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Geberit Wand-Tiefspül-WC RENOVA Rimfree, teilgeschlossene Form weiß 360 x 330 x 530 mm · Vollmenge 6/5 l · Spülmenge 4,5 l · für UP-Spülkästen oder Druckspüler Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 360mm · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Mit Befestigungsmater
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
203070000
Werksnummer:
6000512552
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
530,00
Höhe netto mm:
330,00
Gewicht brutto Kg:
18,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Wand-Tiefspül-WC RENOVA
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 141,57*
€ 175,66*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 161,24*
€ 196,85*
7 Tage
9
€ 55,90*
ab € 171,29*
€ 209,36*
4 Tage
6
€ 5,59*
ab € 231,46*
€ 245,59*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,20*
€ 233,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
206145000
ab € 111,32*
Ähnlich
Geberit
206145600
ab € 146,49*
Ähnlich
Geberit
203245600
ab € 135,39*
Ähnlich
Geberit
202150000
ab € 106,11*
Ähnlich
Geberit
202170000
ab € 149,79*
Ähnlich
Geberit
202170600
ab € 177,93*
Ähnlich
Geberit
202150600
ab € 137,30*
Ähnlich
Geberit
203045000
ab € 177,39*
Ähnlich
Geberit
203045600
ab € 208,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.