Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 235300000 Geberit Urinal RENOVA Zul von hinten Abgang nach hinten weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 235300000 Geberit Urinal RENOVA Zul von hinten Abgang nach hinten weiß
GEBERIT 235300000 Geberit Urinal RENOVA Zul von hinten Abgang nach hinten weiß
GEBERIT 235300000 Geberit Urinal RENOVA Zul von hinten Abgang nach hinten weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018892210
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     235300000
EAN/GTIN:
     4022009044591
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
geberit urinal
urinal
Geberit Urinal RENOVA Zul von hinten Abgang nach hinten weiß mit Spülrand · Geruchsverschluss verdeckt · verdeckte Befestigung · Montage nur in Verbindung mit Urinal-Befestigungsset Kerafix Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Abfluss: verdeckt (hinten) · Breite (1): 360mm · Deckelmontage: Nein · Durchmess
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
235300000
Werksnummer:
6000505550
Länge netto mm:
360,00
Breite netto mm:
610,00
Höhe netto mm:
370,00
Gewicht brutto Kg:
14,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Urinal RENOVA
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: urinal weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 119,87*
€ 150,25*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 129,45*
€ 163,14*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 172,53*
€ 212,21*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.