Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMACELL HT-13X015 Armacell Isolierschlauch HT/ARMAFLEX DSD 13mm 15mm 15 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ARMACELL HT-13X015 Armacell Isolierschlauch HT/ARMAFLEX DSD 13mm 15mm 15 mm
ARMACELL HT-13X015 Armacell Isolierschlauch HT/ARMAFLEX DSD 13mm 15mm 15 mm
ARMACELL HT-13X015 Armacell Isolierschlauch HT/ARMAFLEX DSD 13mm 15mm 15 mm
Artikel-Nr.:
     2280-2018889938
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     HT-13X015
EAN/GTIN:
     7612207121285
Suchbegriffe:
HT-Abflussrohr
HT-Rohr
Rohr HT
Isolierschlauch
Armacell Isolierschlauch HT/ARMAFLEX DSD 13mm 15mm aus synthetischem Kautschuk · hochflexibel und geschlossenzellig · geeignet für den Solarbereich · Heißgasleitungen · Fernwärme-Verteilleitungen · Dampfleitungen · 2 m lang · schwarz · obere Anwendungsgrenztemperatur +150 °C · UV-beständig · Euroklasse DL
Weitere Informationen:
eClassID:
27140905
HerstellerNr:
HT-13X015
Werksnummer:
7000530035
Länge netto mm:
2088,00
Breite netto mm:
405,00
Höhe netto mm:
330,00
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Isolierschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 424,34*
€ 506,4528*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 453,13184*
€ 522,62112*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,47024*
€ 570,62096*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,8904*
€ 573,19024*
€ 5,95*
ab € 518,9408*
€ 597,59168*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 506,4528*
€ 602,67883
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 483,65072*
€ 575,54436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 458,28048*
€ 545,35377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 450,7104*
€ 536,34538
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 424,34*
€ 504,9646
pro Packung
1 Packung enthält 112 Meter (ab € 3,78875* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
HT-13X060
ab € 290,93008*
Ähnlich
Armacell
HT-13X076
ab € 335,82*
Ähnlich
Armacell
HT-13X018
ab € 5,20*
Ähnlich
Armacell
HT-13X022
ab € 372,78024*
Ähnlich
Armacell
HT-13X028
ab € 206,16*
Ähnlich
Armacell
HT-13X035
ab € 293,95*
Ähnlich
Armacell
HT-13X042
ab € 261,84*
Ähnlich
Armacell
HT-13X048
ab € 252,13024*
Ähnlich
Armacell
HT-13X054
ab € 304,19008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.