Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMACELL HT-10X028 Armacell Isolierschlauch HT/ARMAFLEX DSD 10mm 28mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ARMACELL HT-10X028 Armacell Isolierschlauch HT/ARMAFLEX DSD 10mm 28mm
ARMACELL HT-10X028 Armacell Isolierschlauch HT/ARMAFLEX DSD 10mm 28mm
ARMACELL HT-10X028 Armacell Isolierschlauch HT/ARMAFLEX DSD 10mm 28mm
Artikel-Nr.:
     2280-2018888641
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     HT-10X028
EAN/GTIN:
     7612207121131
Suchbegriffe:
HT-Abflussrohr
HT-Rohr
Rohr HT
Isolierschlauch
Armacell Isolierschlauch HT/ARMAFLEX DSD 10mm 28mm aus synthetischem Kautschuk · hochflexibel und geschlossenzellig · geeignet für den Solarbereich · Heißgasleitungen · Fernwärme-Verteilleitungen · Dampfleitungen · 2 m lang · schwarz · obere Anwendungsgrenztemperatur +150 °C · UV-beständig · Euroklasse DL
Weitere Informationen:
eClassID:
27140905
HerstellerNr:
HT-10X028
Werksnummer:
7000530105
Länge netto mm:
2088,00
Breite netto mm:
405,00
Höhe netto mm:
330,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Isolierschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
28 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 272,55078*
€ 313,50076*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 291,2312*
€ 334,64118*
€ 5,95*
ab € 333,36526*
€ 383,08514*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,87008*
€ 417,57024*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,7806*
€ 418,53046*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 313,50076*
€ 373,0659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 312,62008*
€ 372,0179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 303,15072*
€ 360,74936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 294,26028*
€ 350,16973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 272,55078*
€ 324,33543
pro Packung
1 Packung enthält 82 Meter (ab € 3,32379* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
HT-10X010
ab € 436,08*
Ähnlich
Armacell
HT-10X012
ab € 412,11028*
Ähnlich
Armacell
HT-10X015
ab € 357,3504*
Ähnlich
Armacell
HT-10X018
ab € 347,62*
Ähnlich
Armacell
HT-10X022
ab € 324,45036*
Ähnlich
Armacell
HT-10X035
ab € 222,87*
Ähnlich
Armacell
HT-10X042
ab € 215,19*
Ähnlich
Armacell
HT-13X010
ab € 442,75*
Ähnlich
Armacell
HT-13X012
ab € 438,9606*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.