Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REFLEX 8211400 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFLEX N grau, 6 bar 140 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REFLEX 8211400 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFLEX N grau, 6 bar 140 l
REFLEX 8211400 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFLEX N grau, 6 bar 140 l
REFLEX 8211400 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFLEX N grau, 6 bar 140 l
Artikel-Nr.:
     2280-2018887003
Hersteller:
     Reflex
Herst.-Nr.:
     8211400
EAN/GTIN:
     4036705109836
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäß 35 l 6bar
ausdehnungsbehälter 35l
Reflex Ausdehnungsgefäß REFLEX N grau, 6 bar 140 l für geschlossene Heiz- und Kühlwassersysteme · mit Gewindeanschlüssen · ab 35 l stehend · Membran nach DIN EN 13831 · zul. Betriebstemperatur 70 °C · für Frostschutzmittelzusatz bis 50 % · Zulassung gem. Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG · Vordruck 1,5 bar · max. 120 °C Weitere technische Eigenschaften: · Druckstufe Flansch: sonstige · Geeignet für Kühlen: Ja · Geeignet für Trinkwasser: Nein · Geeignet für Zentralheizung: Ja · Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10,000000Grad Celsius · Mit austauschbarer Membran: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Füßen: Ja · Mit Manometer: Nein · Mit Sicherheitsventil: Nein · Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss: 1 Zoll (25) · Platzierung horizontal: Nein · Platzierung vertikal: Ja · Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschlus: 33,700000mm · Werkstoff Membran/Balg: SBR · Max. Arbeitsdruck: 6,00bar · Max. Glykol-Mischung: 50,000000%
Weitere Informationen:
eClassID:
33367706504
HerstellerNr:
8211400
Werksnummer:
7000418209
Länge netto mm:
900,00
Breite netto mm:
530,00
Höhe netto mm:
530,00
Gewicht netto Kg:
22,580000
Gewicht brutto Kg:
22,580000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Produktart:
Membran-Druckausdehnungsgefäß
Weitere Suchbegriffe: ausdehnungsgefäß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 158,69*
€ 196,38*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 171,15*
€ 210,31*
Lager 2280
8
€ 52,95*
ab € 171,92*
€ 211,67*
6 Tage
11
€ 55,90*
ab € 186,55*
€ 226,64*
3 Tage
17
€ 5,59*
ab € 220,72*
€ 268,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reflex
8215300
ab € 345,17*
Ähnlich
Reflex
8218300
ab € 583,98*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
8213300
ab € 222,63*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
8214300
ab € 297,02*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
8218000
ab € 434,03*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
8218400
ab € 885,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.