Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMACELL HT-13X048 Armacell Isolierschlauch HT/ARMAFLEX DSD 13mm 48,3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ARMACELL HT-13X048 Armacell Isolierschlauch HT/ARMAFLEX DSD 13mm 48,3mm
ARMACELL HT-13X048 Armacell Isolierschlauch HT/ARMAFLEX DSD 13mm 48,3mm
ARMACELL HT-13X048 Armacell Isolierschlauch HT/ARMAFLEX DSD 13mm 48,3mm
Artikel-Nr.:
     2280-2018883841
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     HT-13X048
EAN/GTIN:
     7612207121414
Suchbegriffe:
HT-Abflussrohr
HT-Rohr
Rohr HT
Isolierschlauch
Armacell Isolierschlauch HT/ARMAFLEX DSD 13mm 48,3mm aus synthetischem Kautschuk · hochflexibel und geschlossenzellig · geeignet für den Solarbereich · Heißgasleitungen · Fernwärme-Verteilleitungen · Dampfleitungen · 2 m lang · schwarz · obere Anwendungsgrenztemperatur +150 °C · UV-beständig · Euroklasse DL
Weitere Informationen:
eClassID:
27140905
HerstellerNr:
HT-13X048
Werksnummer:
7000530045
Länge netto mm:
2088,00
Breite netto mm:
405,00
Höhe netto mm:
330,00
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Isolierschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 253,49024*
€ 294,34016*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 270,17024*
€ 313,34048*
€ 5,95*
ab € 309,9136*
€ 358,66368*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,07008*
€ 392,06016*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,88*
€ 393,54016*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 294,34016*
€ 350,26479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,19008*
€ 348,8962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 284,83008*
€ 338,9478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 276,32*
€ 328,8208
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 253,49024*
€ 301,65339
pro Packung
1 Packung enthält 32 Meter (ab € 7,92157* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
HT-13X015
ab € 425,02096*
Ähnlich
Armacell
HT-13X018
ab € 4,11*
Ähnlich
Armacell
HT-13X022
ab € 50,43*
Ähnlich
Armacell
HT-13X028
ab € 310,59008*
Ähnlich
Armacell
HT-13X035
ab € 292,65*
Ähnlich
Armacell
HT-13X042
ab € 262,07*
Ähnlich
Armacell
HT-13X054
ab € 302,85024*
Ähnlich
Armacell
HT-13X060
ab € 291,95012*
Ähnlich
Armacell
HT-13X076
ab € 335,50008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.