Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 183022 R220G Picus SR Set Titan Diamant-Kernbohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 183022 R220G Picus SR Set Titan Diamant-Kernbohrmaschine
Rems 183022 R220G Picus SR Set Titan Diamant-Kernbohrmaschine
Rems 183022 R220G Picus SR Set Titan Diamant-Kernbohrmaschine
Artikel-Nr.:
     2280-2001832529
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     183022 R220G
EAN/GTIN:
     4039976133845
Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine
Nassbohrmaschine
Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine Kompaktes, handliches Elektrowerkzeug zum Kernbohren, z.B. in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Mit Speed-Regulation. Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Für Handwerk und Industrie. Stahlbeton bis = Ø 162 (200) mm. Mauerwerk und andere bis = Ø 250 mm. REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen, auch für geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate. REMS Picus SR – Kernbohren statt meißeln. Einfach, schnell, vibrationsfrei. Mit Speed-Regulation. 1 System – 4 Anwendungen. Ideal für den Installateur.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
183022 R220G
Werksnummer:
183022 R220G
Länge netto mm:
1010,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
570,00
Gewicht netto Kg:
42,060000
Länge brutto mm:
1010,00
Breite brutto mm:
400,00
Höhe brutto mm:
570,00
Gewicht brutto Kg:
42,060000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.294,20*
€ 2.378,08*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.512,73*
€ 2.601,43*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.601,43*
€ 3.095,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.585,08*
€ 3.076,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.536,62*
€ 3.018,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.512,73*
€ 2.990,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.