Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS SSM 250 K-EE 254020 R220 Heizelement-Stumpfschweißmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS SSM 250 K-EE 254020 R220 Heizelement-Stumpfschweißmaschine
REMS SSM 250 K-EE 254020 R220 Heizelement-Stumpfschweißmaschine
Artikel-Nr.:
     2280-2001552799
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     254020
EAN/GTIN:
     4039976035750
Suchbegriffe:
Stumpfschweissmaschine
REMS REMS SSM 250 K-EE 254020 R220 Heizelement-Stumpfschweißmaschine Leistungsstarke, bewährte, gut transportable Kompaktmaschine. Ideal für Sanitärinstallation, Verlegen von Abflussrohren, Kaminsanierung mit PVDF-Rohren. Für Baustelle und Werkstatt. Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF Ø 75–250 mm PE Ø 75 – 140 mm SDR = 6 PE Ø 75 – 160 mm SDR = 9 PE Ø 75 – 180 mm SDR = 11 PE Ø 75 – 200 mm SDR = 13,6 PE Ø 75 – 225 mm SDR = 17,6 PE Ø 75 – 250 mm SDR = 22 REMS SSM 250KS – kompakt und robust.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
254020
Werksnummer:
254020 R220
Länge netto mm:
820,00
Breite netto mm:
560,00
Höhe netto mm:
880,00
Gewicht netto Kg:
135,000000
Länge brutto mm:
820,00
Breite brutto mm:
560,00
Höhe brutto mm:
880,00
Gewicht brutto Kg:
135,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.400,51*
€ 6.759,19*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 7.170,34*
€ 7.539,88*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.539,88*
€ 8.972,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.404,29*
€ 8.811,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.234,41*
€ 8.608,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.170,34*
€ 8.532,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.