Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÖLLER 0-22-0007 Gummiplatte Breite 1,2 m Länge 10 m Dicke 3 mm schwarz NR/SBR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MÖLLER 0-22-0007 Gummiplatte Breite 1,2 m Länge 10 m Dicke 3 mm schwarz NR/SBR
MÖLLER 0-22-0007 Gummiplatte Breite 1,2 m Länge 10 m Dicke 3 mm schwarz NR/SBR
MÖLLER 0-22-0007 Gummiplatte Breite 1,2 m Länge 10 m Dicke 3 mm schwarz NR/SBR
Artikel-Nr.:
     2280-2001060191
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     0-22-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Gummiplatte B.1,20m L.10m D.3mm schwarz NR/SBR o.Gewebeeinlage Rl.MÖLLER für technische und industrielle Einsatzzwecke · Verwendung als Dichtungen, Vorhänge, Abstreifer, Auslegware und mehr - silikonfreiQualität: NR/SBRHärte: 65 +/-5° Shore AOberseite: glattUnterseite: glattFarbe: schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Material: NR/SBR
Weitere Informationen:
eClassID:
23071301
HerstellerNr:
0-22-0007
Werksnummer:
4000349101
Länge netto mm:
1220,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
4,960000
Gewicht brutto Kg:
4,960000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Breite 1,2 m Länge 10 m Dicke 3 mm
Produktart:
Gummiplatte
Ausfuehrung:
o.Gewebeeinlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,68004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 m² (ab € 8,80667* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,07*
€ 159,5433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,46004*
€ 158,81745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,40004*
€ 151,60605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,53008*
€ 149,3808
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,68004*
€ 125,75925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.